リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、管接続口径(サブプレート):(04) 1/2、オーダーメイド仕様:(-) なし