リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、管接続口径(サブプレート):(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし