曜日別特売
P-DSCLP15BK スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP エレコム 69018434

 

P-DSCLP15BK スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP エレコム 69018434
P-DSCLP15BK スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP エレコム 69018434
P-DSCLP15BK スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP エレコム 69018434
P-DSCLP15BK スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP エレコム 69018434
P-DSCLP15BK スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP エレコム 69018434
P-DSCLP15BK スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP エレコム 69018434
P-DSCLP15BK スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP エレコム 69018434
P-DSCLP15BK スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP エレコム 69018434

スマホスタンド アームタイプ 黒 P-DSCLP

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69018434品番P-DSCLP15BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。

用途
ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質鉄、ABS、ポリカーボネート、TPU、シリコンブラック外形寸法(mm)アーム部全長:約150、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:42まで対応機種4.0~6.7インチ(W82mm×D12mm×H161mmまで)角度調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69018434
2023-03-22
用途: 横になってスマホを見る時に使用
その他業種

もう少し長がかったら良かった。ベッドに固定したら顔の位置まで届かなかった。

対象商品 : 69018434
2019-03-01
用途: ベッドサイド用に買ってみました。
サービス業

スマホ側も、固定部分も挟みこむ部分がもう少し柔軟さと強度が欲しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 69018443
2021-05-15
用途: PC作業のお供に

全く機能せず。無駄な出費になりました。
XPERIA XZ3 重さに耐えられず。
固定クリップも外れてくる。
アームの強度不足で完全にお辞儀してしまう。
軽い機種ならオススメ

2が参考にしています
対象商品 : 69018443
2020-06-02
用途: スマホを固定して撮影など
株式会社G-アライメント

iPhoneXrで使用した場合、重さに負けてスタンドが傾いてきます。
もっと強く挟み込むようになるといいのですが…

1が参考にしています
対象商品 : 69018443
2019-09-10
用途: 車内

車用ではないのでしょうが、クリップが弱く固定が出来ない。また、スマホの重さにアームが耐えられずに下がってしまうのでほとんど使い物にならないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする