※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110, 50/60 Hz 管接続口径(04) 1/2 リード線取出方法(G) グロメット 注文コード69037247 品番VG342-3G-04FA
参考基準価格(税別)¥25,410 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など71種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(G) グロメット 管接続口径(04) 1/2 定格電圧(V)(3) AC110, 50/60 Hz ねじの種類(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 弁形式(-) 内部パイロット 流路記号(A) N.C. (ノーマルクローズ) 仕様リード線取出し方法:(G) グロメット、パイロット弁オプション:(-) 標準、CE対応:(-) なし ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする