※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110, 50/60 Hz
管接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
69037256
品番
VG342-3G-04NB
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(G) グロメット
管接続口径
(04) 1/2
定格電圧(V)
(3) AC110, 50/60 Hz
ねじの種類
(N) NPT
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
弁形式
(-) 内部パイロット
流路記号
(B) N.O. (ノーマルオープン)
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット、パイロット弁オプション:(-) 標準、CE対応:(-) なし
ポート数
3