VK3140-5HS-01N VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形 SMC 69041876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT注文コード69041876品番VK3140-5HS-01N
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8 (サブプレート付)定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット(リード線長さ:600mm)、CE対応品:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする