※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
(2) 2ポート
アクチュエータの種類
(08) フリップトグル
仕様
配管方向と押棒高さ:(1) 短-横配管、適用チューブ内径:(04) o4、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) なし
注文コード
69043434
品番
VM121F-04-08
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・アクチュエータの種類・仕様
など
445
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2) 2ポート
アクチュエータの種類
(08) フリップトグル
アクチュエータ追記号
(-) なし
仕様
配管方向と押棒高さ:(1) 短-横配管、適用チューブ内径:(04) o4、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) なし