8X15 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/GB(茶ブロンズ)) 大阪魂 69081574

ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/GB(茶ブロンズ))

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69081574
品番
8X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法t(mm)
3.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
5.9
表面処理
GB(茶ブロンズ)
寸法K(mm)
(最大)5
寸法da(mm)
(最大)9.2
寸法R1(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690815748X15691387828X158X15 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/GB(茶ブロンズ)) 大阪魂 69138782ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/GB(茶ブロンズ))大阪魂1パック(6個)
469
税込516
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69138746
2021-12-31
用途: メンテナンス
製造業

茶色のステンレスボルトを探しましたが、このショップでしか販売していて商品も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする