大阪魂
ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69081583
品番
8X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法t(mm)
3.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
GB(茶ブロンズ)
寸法e(mm)
約5.9
寸法K(mm)
(最大)5
寸法R1(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
14
寸法da(Φmm)
(最大)9.2
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69081583
8X40
69138798
8X40
ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました