大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TORXーボタン六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69083062
品番
6X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
1
頭部形状
ボタン
表面処理
BK(SUS黒染め)
穴の形状
ヘックスローブ穴
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
(最小)1.65
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法K(mm)
3.3
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083062
6X15
69140243
6X15
TORXーボタン六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(4個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました