曜日別特売
14145 アルボナース 1L BP つけかえ用 アルボース 69086879

アルボナース 1L BP つけかえ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード69086879品番14145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手指消毒剤 アルボナース
1Lつけかえ用はボトルがバイオマスボトルになりました

バイオマス配合率(%)
【バイオマス】0.75
【バイオマスプラマーク】0.75
医薬品医療機器等法医薬部外品バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号1182バイオマスプラ(BP)マーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする