アルボナース 1L BP つけかえ用

アルボナース 1L BP つけかえ用 - アルボース
6/4より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

手指消毒剤 アルボナース
1Lつけかえ用はボトルがバイオマスボトルになりました

バイオマス配合率(%)
【バイオマス】0.75
【バイオマスプラマーク】0.75
医薬品医療機器等法医薬部外品バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号1182バイオマスプラ(BP)マーク認定内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908687914145
オープン
999
値下げ
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする