曜日別特売
VV5QC21-03C6SD6WS4N3-DS VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応) SMC 69101324

VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3仕様エンドプレート種類:(4) M12 電源コネクタ IN/OUT Aコード PIN配列1、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(3) 3連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵キット名(SD6WS) 無線リモート注文コード69101324品番VV5QC21-03C6SD6WS4N3-DS
参考基準価格(税別)¥128,760販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様エンドプレート種類:(4) M12 電源コネクタ IN/OUT Aコード PIN配列1、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(3) 3連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵連数3キット名(SD6WS) 無線リモートシリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする