Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69101964 品番1584884
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

B16 タイプの HEAVYCON-ADVANCE 及び B16/B32 タイプの HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact メスインサート電源コネクタは、16 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0127 アズワン品番65-7530-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする