曜日別特売
VV5QC21-08C6SDACN-N VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX245一体型(入出力対応) SMC 69103275

VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX245一体型(入出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様入出力モジュールの有無:(-) 入出力モジュールなし、入出力モジュールの数:(-) 入出力モジュールなし(SIユニットなしの場合)、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし注文コード69103275品番VV5QC21-08C6SDACN-N
参考基準価格(税別)¥149,820販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様入出力モジュールの有無:(-) 入出力モジュールなし、入出力モジュールの数:(-) 入出力モジュールなし(SIユニットなしの場合)、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし連数8キット名(SDACN) プロトコル:PROFINET;通信コネクタ:M12:2個;通信コネクタ通信コネクタ仕様:7/8インチ:2個シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする