曜日別特売
VQD1000-V-02-5LO-B1 VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット SMC 69108884

VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24仕様弁型式:(-) N.O.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(B1) 1セット、CE対応:(-) なしリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタなし注文コード69108884品番VQD1000-V-02-5LO-B1
参考基準価格(税別)¥23,430販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタなし電圧(V)(5) DC24連数(02) 2 ユニット (2 連)仕様弁型式:(-) N.O.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(B1) 1セット、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする