曜日別特売
VQD1000-VC-07-5-B3 VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット SMC 69109094

VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24仕様弁型式:(C) N.C.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(B3) 3セット、CE対応:(-) なし注文コード69109094品番VQD1000-VC-07-5-B3
参考基準価格(税別)¥74,140販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
リード線取出方法(-) L形プラグコネクタ電圧(V)(5) DC24連数(07) 7 ユニット (7 連)仕様弁型式:(C) N.C.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(B3) 3セット、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする