SMC
VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(6) DC12
仕様
弁型式:(C) N.C.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(-) ブランキングなし、CE対応:(-) なし
注文コード
69109164
品番
VQD1000-VC-10-6
参考基準価格(税別)
¥148,670
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(-) L形プラグコネクタ
電圧(V)
(6) DC12
連数
(10) 10 ユニット (10 連)
仕様
弁型式:(C) N.C.仕様、破壊エアタンク容積:(-) 0.8 cm3/目安:ワーク距離1m以上、ブランキング数:(-) ブランキングなし、CE対応:(-) なし