Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69111965 品番1404228
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:95 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:224-9770 アズワン品番65-7642-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする