※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) 110 AC, 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
69126059
品番
VT325-023DLS-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ、サージ電圧保護回路:(S) サージ電圧保護回路付、CE対応:(-) なし
リード線取出方法
(DL) ランプ付DIN形ターミナル
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(3) 110 AC, 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
ボディ形式
(T) 直接配管形
マニュアル
(M) ロック式(要工具)