VV3QZ35-02C6C-D0R VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース SMC 69129227

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc注文コード69129227品番VV3QZ35-02C6C-D0R
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数2仕様オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする