VV3QZ35-0302NC-D0 VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース SMC 69129263

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT注文コード69129263品番VV3QZ35-0302NC-D0
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT連数3仕様オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付形 (DINレールなし)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) 標準タイプ、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする