VV3QZ35-04C8C-Q VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース SMC 69129333

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数4管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc注文コード69129333品番VV3QZ35-04C8C-Q
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数4仕様オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) 標準タイプ、CE対応品:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする