VV3QZ35-0602FC-R-Q VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース SMC 69129367

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数6管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G注文コード69129367品番VV3QZ35-0602FC-R-Q
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G連数6仕様オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CE対応品:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする