VV3QZ35-1002TC-D VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース SMC 69129507

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数10管接続口径(02) 1/4ねじの種類(T) NPTF注文コード69129507品番VV3QZ35-1002TC-D
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(T) NPTF連数10仕様オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) 標準タイプ、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする