VV3QZ35-15N7TC-D VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース SMC 69129656

VV3QZ35_BASE - ベース配管形:マニホールド コネクタキットベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数15管接続口径(N7) o1/4用ワンタッチ管継手ねじの種類(T) NPTF注文コード69129656品番VV3QZ35-15N7TC-D
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
管接続口径(N7) o1/4用ワンタッチ管継手ねじの種類(T) NPTF連数15仕様オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) 標準タイプ、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする