MS3102E18-8P MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 8極 AMPHENOL 69129770

MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 8極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69129770品番MS3102E18-8P
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です

仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4716アズワン品番65-7547-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする