S00400800 PFIT S StSt Elbow conn 8mm NORGREN 69131066

PFIT S StSt Elbow conn 8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69131066品番S00400800
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●メーカーシリーズ:気中 S●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4114アズワン品番65-7965-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする