曜日別特売
VV5FS2-01T1-033-02T VV5FS2_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMC 69132088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS2_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数3接続口径(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4ねじの種類(T) NPTF注文コード69132088品番VV5FS2-01T1-033-02T
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
接続口径(02) P,EA,EB:Rc1/4;A,B:Rc1/4ねじの種類(T) NPTF連数3仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、ジャンクションカバーの種類:(1) 一体形ジャンクションカバー、合成シンボル(通路仕様):(3) 通路仕様P:共通 EA,EB:個別;配管仕様A,B:横、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする