SOC SF SIZE 16 14-18 NI/SN 1セット 3200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3200個) 注文コード69133918 品番1062-14-0122
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

TE Connectivity Deutsch Common コンタクト、車載端子、ピン径 1.59 mm のソケットタイプ Terminal です。18-14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10〜22 AWG (6.0〜0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着

仕様●入数:1リール(3200個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5319 アズワン品番65-7506-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする