大阪魂
HSくぼみ先ーその他細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
69137687
品番
10X8
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
8
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1