10X10P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137696

極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 69137696 品番 10X10P1.25
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
材質鉄(または標準) ねじの呼びM10 頭部形状極薄ローヘッド 長さ(mm)10 ねじピッチ1.25 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69137775
2022-10-14
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コペン l880kのクロスバーの純正ボルトから、此方のボルトに交換。
純正のボルトの何本かは頭が潰れていたので苦労しましたが、此方は潰れる事はないでしょう。
コペン乗りの定番アイテム。特にローダウンしている方にはお薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
69137748
2022-10-27
用途:
除雪機

除雪機のキャタピラの所の 六角ボルトがキャタにぶつかっていたところ このボルトでクリアー 
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする