大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TORXーボタン六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
69140243
品番
6X15
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
1
頭部形状
ボタン
表面処理
BK(SUS黒染め)
穴の形状
ヘックスローブ穴
長さ(mm)
15