VV5QC51-0104NTD0 VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース SMC 69141039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数1
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード69141039品番VV5QC51-0104NTD0
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なしねじの種類(N) NPT連数1シリンダポート管接続口径(04) 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする