SMC
VV5QZ22-C-BASE - 直接配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
連数
20
仕様
Rポートねじの種類:(00T) NPTF、CEマーキング対応:(-) なし
注文コード
69141504
品番
VV5QZ22-20C-00T
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Rポートねじの種類:(00T) NPTF、CEマーキング対応:(-) なし
オプション
(-) なし,P
連数
20
キット名
C