VV5QZ35-04C8FC-R-Q VV5QZ35-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット SMC 69141976

VV5QZ35-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数4,Aねじの種類(F) G仕様Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(Q) CE対応品注文コード69141976品番VV5QZ35-04C8FC-R-Q
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(Q) CE対応品ねじの種類(F) G連数4,Aキット名C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする