VV5QZ35-0802FC-Q VV5QZ35-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット SMC 69142003

VV5QZ35-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数8,Aねじの種類(F) G仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品注文コード69142003品番VV5QZ35-0802FC-Q
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品ねじの種類(F) G連数8,Aキット名C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする