サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
69142659
品番
SFe-2.5
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
鉄素地上の膜厚測定用標準プローブ
幅広い測定域を確立
仕様
●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0〜2.5mm●表示分解能:0.1μm〜●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mm
アズワン品番
67-2390-43