VV721-03Y-04BSB VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMC 69143175

VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数1,2(B)ねじの種類(-) Rc仕様4(A)ポート配管接続:(03Y) 3/8 (裏)、エア開放弁付:(-) なし,1(P), 3(R2)、5(R1)ポート配管接続:(04B) 1/2 (両側)、サイレンサボックス:(SB) 有、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-注文コード69143175品番VV721-03Y-04BSB
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シール方式(-) メタルシールねじの種類(-) Rc連数1,2(B)コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気仕様4(A)ポート配管接続:(03Y) 3/8 (裏)、エア開放弁付:(-) なし,1(P), 3(R2)、5(R1)ポート配管接続:(04B) 1/2 (両側)、サイレンサボックス:(SB) 有、エア開放弁のコイル定格:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし、1連目:(FG-S) 2位置シングル、2連目:-、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9連目:-、10連目:-オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする