曜日別特売
1584774 インサート HC シリーズ 10極 16A 500 V ac フエニックス・コンタクト 69148916

インサート HC シリーズ 10極 16A 500 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69148916品番1584774
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートには、10 種類のポジションが用意されています。プラスチックコーディングプロファイルの圧着接続方式に使用されます。このインサートはコード化できます。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:インサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●定格電圧:500 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:BB10●コード番号:201-6381アズワン品番65-7500-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする