インサート HC シリーズ オス 18極 16A 500 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69148934 品番1014420
参考基準価格(税別)¥6,680 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Phoenix Contact インサートには、18 + PE のポジション数と 10 のパワーコンタクトが付いています。このインサートは、プッシュイン接続タイプで、動作電圧が 500 V の 1 ポジションあたり 1 つの接続数を備えています動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 196.4 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:500 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3904 アズワン品番65-7745-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする