エア ルブリケータ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149650 品番MS6-LOE-1/4-U
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3302 アズワン品番65-8029-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする