R84G-3GK-RME エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 3/8 NORGREN 69151190

エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 3/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69151190品番R84G-3GK-RME
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 インチサイズポートが搭載され、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9312アズワン品番65-7898-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする