曜日別特売
ERP 116102 エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ PREVOST 69151488

エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69151488品番ERP 116102
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥3,012
販売価格(税別)
2,738

PREVOST メスねじアダプタは、硬化スチール製で、腐食防止処理が施されています。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性

仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0878アズワン品番65-7960-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする