曜日別特売
6959 08 17 エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ) 69151899

エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:214-8137注文コード69151899品番6959 08 17
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,889
販売価格(税別)
23,535

Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン

仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:214-8137アズワン品番65-7895-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする