ハウスギャバン(旧:GABAN)
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 食事関連
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 食品・介護食
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 介護用飲料
お水のゼリー ピーチ味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(120g)
注文コード
69155978
品番
091128
参考基準価格(税別)
¥223
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
離水を抑え飲みやすい硬さで、どなたでも飲みやすくおいしく水分補給できます。
食物繊維2.4gを配合しました。
日常の水分補給だけではなく、夏場の熱中症対策にもおすすめです。
賞味期限
製造後1年
原材料
砂糖(国内製造)、食物繊維(難消化性デキストリン)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、塩化K、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、硫酸Mg、香料
栄養成分
(1個当たり)エネルギー32kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物9.1g、食塩相当量0.15g
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)