YAMAZEN(山善)
レンジ台 キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69216622
品番
JRW-48(NA/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
レンジポット炊飯器などの収納に便利。
スライド収納カゴ2個付。
2口コンセント付き(合計1500W)。
用途
狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンラック、家電ラックとして。
幅(mm)
480
質量(kg)
12
材質(フレーム)
スチール(粉体塗装)
材質(棚板)
PVC化粧繊維板
材質(天板)
PVC化粧繊維板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×41×141
組立時間
約20~30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
480×380
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
上棚:410×215、スライド:420×400