NDV-2-ISO ブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズ Festo 69237938

ブランクプレート ABB V10-B10-25-E-P3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69237938品番NDV-2-ISO
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo ブランキングプレート NDV-2-ISO (サブベース用)です。標準の ISO5599-1 に準拠しています。標準の ISO5599-1 に準拠しています ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項 ( その後の作業に必要 ) 製品重量: 166 g

仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-25-E-P3●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1653アズワン品番65-8017-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする