3041502 メカニカルバルブ ボタン G 1/8 NORGREN 69246365

メカニカルバルブ ボタン G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69246365品番3041502
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃

仕様●制御機構:ボタン●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:217-9987アズワン品番65-7906-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする