PREVOST
リコイルホース PUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コード番号:218-0986
注文コード
69261275
品番
PUS 66IS
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥21,306
販売価格(税別)
¥
19,369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コード番号:218-0986
アズワン品番
65-7908-91